鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 - goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 - goot(太洋電機産業)

はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。
スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応
はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状
片手ではんだ付け作業が可能。
静電気拡散材料が使用されている製品です。
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620925FD-100
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする