goot(太洋電機産業)
SDシリーズ 糸はんだ
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
線径(Φmm)
3
長さ(mm)
250
仕様
ヤニなし
質量(kg)
1
注意
※はんだ付けには別途フラックスをお求め下さい。(BS-35、BS-45)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
化学組成
融点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17621162
SD-K25A
1袋(65本)
112-8353
Sn50-Pb50%
183~215
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
17621178
SD-K26A
1袋(50本)
112-9962
Sn60-Pb40%
183~190
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください