曜日別特売

水性ルミライン

水性ルミライン - シンロイヒ水性ルミライン - シンロイヒ水性ルミライン - シンロイヒ水性ルミライン - シンロイヒ水性ルミライン - シンロイヒ水性ルミライン - シンロイヒ水性ルミライン - シンロイヒ水性ルミライン - シンロイヒ

ライン用蛍光塗料。
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない。
下塗りに白色塗装無しで施工できる。

用途
工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン
地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン
アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
成分アクリルウレタン樹脂系型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※旧塗膜がある場合は付着性試験を行ってください
コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行って下さい。
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
特性
密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17621966-1缶(1kg)グリーンアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(20℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621975-1缶(1kg)レッドアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(21℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621984-1缶(1kg)イエローアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(22℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
17621993-1缶(1kg)ブルーアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(23℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622002-1缶(4kg)グリーンアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(24℃)
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622018-1缶(4kg)レッドアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(25℃)
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622027-1缶(4kg)イエローアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(26℃)
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622036-1缶(4kg)ブルーアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(27℃)
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622045-1缶(16kg)グリーンアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(28℃)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622054-1缶(16kg)レッドアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(29℃)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622063-1缶(16kg)イエローアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(30℃)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17622072-1缶(16kg)ブルーアスファルト、マーキング屋外用蛍光1.30±0.05(31℃)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする