クロス壁のヒビふさぎ

クロス壁のヒビふさぎ - 建築の友

室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合)
石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性が良好で、どこでも施工可能。

成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラオフホワイト危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※本品は、クロスにできた亀裂やヒビにうめて目立たなくさせるもので、うめることで石膏ボードの亀裂やヒビが補強されるものではありません。
※ノズル先端をカッターで切る時、手指を切らないように十分注意して下さい。
※補修する前に、補修箇所の周囲に必ずマスキングテープを貼って下さい。
※はみ出した部分は、すぐにふきとり用スポンジに水を含ませて、きれいな布かティッシュと一緒にふき取って下さい。乾燥後は除去できなくなります。
※使用した後、ノズル内をきれいに水洗いし、ボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、ノズル、キャップを取り付けて保管して下さい。
※24時間(20℃)で完全乾燥します。塗装は、完全乾燥後に行って下さい。
※使用したスポンジヘラ、ふきとり用スポンジは、きれいに水洗いをして保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
※直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628144CF-01
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする