コンクリートのヒビふさぎ
コンリート壁の亀裂に充填するだけ。
コンクリートにしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)
特性耐水性
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水
セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
内容量1セット
注意
※本品は、コンクリートにできた亀裂やヒビにうめて目立たなくさせるもので、うめることでコンクリート亀裂やヒビが補強されるものではありません。※ノズル先端をカッターで切る時、手指を切らないように十分注意して下さい。
※補修する前に、補修箇所の周囲に必ずマスキングテープを貼って下さい。
※はみ出した部分は、すぐにきれいな布かティッシュでふき取って下さい。乾燥後は除去できなくなります。
※使用した後、ノズル内をきれいに水洗いし、ボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、ノズル、キャップを取り付けて保管して下さい。
※施工後、24時間は雨などがかからないようにして下さい。
※24時間(20℃)で完全乾燥します。サンドペーパー掛け塗装は、完全乾燥後に行って下さい。
※サンドペーパーを使用する際は、削りたい箇所以外の部分には市販のマスキングテープ等で養生し、削れないようにして下さい。
※使用したスポンジヘラは、きれいに水洗いをして保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
※直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04