曜日別特売

クロスのはがれ補修セット

クロスのはがれ補修セット - 建築の友クロスのはがれ補修セット - 建築の友クロスのはがれ補修セット - 建築の友
(8件のレビュー)

密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。

成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
※手や衣服、周囲に付着した場合、すぐ拭き取り水洗いや水拭きをして下さい。
※使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
※次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルを外し、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
※壁紙のはがれを補修後、継ぎ目が目立つ場合、別売の[クロスのすきまシール]で補修して下さい。
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628336CR-01
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17628336
2020-10-05
用途: クロスの剥がれ補修
製造業

セットとして揃っているので簡単に補修できました。ローラー使うと仕上がりが違うね

対象商品 : 17628336
2020-07-07
用途: クロスの剥がれ補修
その他業種

使用後に糊のノズルの詰まりを固まらないようにきれいに取り除くのが大変

2が参考にしています
対象商品 : 17628336
2019-09-30
用途: 壁紙修理
個人のお客様

ちょっとしたすき間・やぶれ補修修理にすぐ対応でき助かります。

対象商品 : 17628336
2019-08-29
用途: 自宅クロス補修用。
建設業・工事業

説明とおりの商品で満足しています。キットの追加用で購入しましたが、キットと同様扱いやすい商品と思います。

対象商品 : 17628336
2017-04-02
用途: クロスの浮き

別途用意した注射器を使って、クロスが浮いた箇所にのりを注入。ローラーでのりを行き渡らせ無事に修繕完了しました。作業性は良好です。

対象商品 : 17628336
2017-03-15
用途: 壁のクロスの剥がれ
製造業

20年以上経過のクロスのつなぎ目の剥がれが綺麗に修復出来きました。

対象商品 : 17628336
2016-05-25
用途: クロスのはがれの補修
有限会社イケマツ建設業・工事業

少しクロスがめくれてみっともないので使用。現在OKです。

対象商品 : 17628336
2018-05-30
用途: 壁紙のメンテ
サービス業

壁紙も年月を経過しますと張り合わせが剥がれてきますので
補修キットで手軽にメンテ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする