クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡)つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。水性で火気及び毒性の心配はありません。施工後の塗装も可能です。(24時間以降)施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。