ヒビ割れストップ

ヒビ割れストップ - 建築の友ヒビ割れストップ - 建築の友ヒビ割れストップ - 建築の友ヒビ割れストップ - 建築の友ヒビ割れストップ - 建築の友ヒビ割れストップ - 建築の友ヒビ割れストップ - 建築の友
(5件のレビュー)

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤
ひびに入り込んで強力接着
乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化)
浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)

用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級アズワン品番64-5076-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性内容量1セット
注意
※作業中、本液があふれて垂れることがあります。液が付着して困る箇所や物(しみこんでしまう物や場所、床、ひび以外の箇所等)には、作業の前に必ず養生しておいてください。
※パッケージ中面に詳しい使用方法がございますので、必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628756HB-02
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17628756
2022-06-04
用途: 陶器の洗面台のひび割れに。
その他業種

化粧品瓶などを落としてひび割れしたところ、
この商品があって良かったです、ありがとう。
ただ、ホワイト色過ぎて、、少し目立つかな、
色がもうちょっと自然なアイボリーホワイトなら満点安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 17628756
2022-01-14
用途: 陶器製洗面台の補修
教育・研究機関

化粧品を落としてヒビがが入りました。良くしみこみ仕上げの防水膜塗布まで揃っていて、これには助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 17628756
2022-01-27
用途: 流しのひび割れに
教育・研究機関

思っていた以上に液状でしたが、接着能力は強いようです。作業に必要なビニール手袋や接着剤の剥がし液、へらや防水コーティング液も同封されているので、便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 17628756
2020-05-21
用途: タイルのひび割れ
その他業種

水のよう浸透性があって使いやすく良かったです。量が少なかったので、星よっつです。

対象商品 : 17628756
2019-01-31
用途: 洗面ボウルの補修
ECCジュニア小林東教室教育・研究機関

ひび割れかほぼ目立たないようになりました。洗面ボウル取り替えだと結構費用がかかるので助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする