はさみクリーナ

はさみクリーナ - 建築の友
(1件のレビュー)

事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。
花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。
浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。
手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。
ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。
使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。
ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。

成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16内容量1セット(40mL)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※キャップを外す際は、液体が目にはいらないように顔から遠ざけて開けて下さい。
※刃物等にペン先を押し当てる時、誤って手等を切らないように十分注意して下さい。
※手に付着した場合は、水または石鹸水で洗い落して下さい。
※衣服に付着した場合は、しみになる可能性がありますのですぐに水で洗い落して下さい。
※液が目に入った場合は、こすらず水で15分以上洗い、医師の診断を受けて下さい。
※換気をよくした状態でご使用下さい。
※使用後はキャップをし、直射日光を避け0℃以上で立てて保管して下さい。
※幼児が触らないところで保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628765HC-01
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17628765
2017-07-29
用途: ハサミやペンナイフ等の手入れ
サービス業

葉の部分のネバツキが綺麗にとれ作業が捗り有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする