カラーパッチ・転写タイプ

カラーパッチ・転写タイプ - 建築の友

こするだけで簡単に転写できる特殊なシートです。(ツヤ消し仕上げ)
厚さが25ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみキレイにかくせます。
隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい)
転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)

成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴムサイズ1枚入(65×163mm)危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※キズが深い場合は、必ずそのキズをうめてから転写して下さい。
※スエードや布などの起毛、柔らかい物、乾燥していない場所には転写できません。
※セロハンテープではがす場合は下地を傷つけないように十分注意して下さい。
※下地にのりの成分が残った場合は、市販のペイントうすめ液を(必ず目立たない所で下地等が傷付かないことを確認した後)布等に含ませて軽くふき取って下さい。
※使用後は必ず保護シートをあてた状態で袋に入れ、たたんだり折り曲げずに保管して下さい。
※直射日光を避け0℃以上で保管して下さい。
※幼児が触らないところで保管して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628844KP-01ダークオーク
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
17628853KP-02ライトオーク
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
17628862KP-05ミディアムブラウンオーク
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
17628878KP-06ウッディナチュラル
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
17628887KP-07ナッツブラウン
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
17628896KP-09ダークブロンズ
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
17628905KP-13ホワイト
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
17628914KP-15ブラック
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
17628923KP-17マホガニー
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
17628932KP-24バーチ
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
17628948KP-25M.ブラウン色
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
17628957KP-26エナメルブラック
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
17628966KP-27木目シート
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
17628975KP-28ツヤ出しシート
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする