メジのヒビふさぎ

メジのヒビふさぎ - 建築の友
(1件のレビュー)

メジのヒビに塗りこむだけでヒビをキレイにふさぐことができます。
乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します。
防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。
メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです。
タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マスキングを必要としません。
仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます。
防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。
乾燥が早く、作業性に優れています。(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃)
施工後のヒビ割れ、はがれもありません。
においも少なく、安心して使用できます。

成分アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水セット内容メジのヒビふさぎ、スポンジヘラ、ふきとり用イレイザー危険物の類別非危険物内容量1セット(80mL)
注意
※シリコンコーキングや油性コーキングの上には定着しません。
※表面が素焼きのタイルやレンガタイルのようにざらついているものや、水を吸い込みやすい表面仕上げのタイル等の場合は、表面に付着すると完全に拭き取ることができませんので、施工前に必ず養生テープ等でマスキングをして下さい。
※水中や常に水のかかる場所、水の溜まる場所には使用しないで下さい。
※メジの汚れを白く塗るには別売の[ニューメジマーカーⅡ]を、メジの欠けをうめるには[メジスティック]をご使用下さい。
※ノズルの先端をカッター等で切る時、手指を切らないように十分注意して下さい。
※施工後12時間は、水がかからないようにして下さい。
※完全乾燥は24時間(20℃)かかります。
※ご使用後はノズルを水洗いし、中栓、キャップをして立てた状態で保管(5℃以上の冷暗所)して下さい。
※手や衣服、イレイザー、スポンジ等に付いたコーキングは乾かないうちに拭き取り石鹸等で洗い落として下さい。
※皮膚の弱い方は、かぶれる場合がありますのでご注意下さい。
※誤って飲み込んだ場合、無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受けて下さい。
※目に入った場合、こすらずに清水で十分洗浄し、異常があれば医師の診察を受けて下さい。
※使用時及び使用後しばらくは換気をして下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
※用途以外の使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629228MF-01
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17629228
2021-03-06
用途: 風呂タイルの目地を埋める

目的が違ったのかやり方が悪かったのか、ペロリとすぐにはがれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする