メジスティック

メジスティック - 建築の友メジスティック - 建築の友
(1件のレビュー)

メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。
乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。
防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。
すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。
施工後のひび割れ、はがれがありません。
耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。
仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。
防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。
乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)

成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水セット内容メジスティック、スポンジヘラ危険物の類別非危険物内容量1セット(35g)
注意
※シリコンコーキングや油性コーキングに上には定着しません。
※表面が素焼きののタイルやレンガタイルにようにざらついているものや、水を吸い込みやすい表面仕上げのタイル等の場合は、表面に付着すると完全にふき取ることができませんので、施工前に必ず養生テープ等でマスキングをして下さい。
※水中及び常に水のかかる所や溜まる場所には使用しないで下さい。
※メジの汚れを白く塗るには別売の[ニューメジマーカーⅡ]を、メジのヒビをふさぐには[メジのヒビふさぎ]をご使用下さい。
※施工後、6時間は水がかからないようにして下さい。
※完全乾燥は24時間(室温20℃)かかります。
※ご使用後はキャップ、透明シートをし冷暗所(5℃以上)で保管して下さい。
※手や衣服、スポンジ等に付いたメジ材は、乾かないうちに石鹸等で洗い落して下さい。
※皮膚の弱い人は、かぶれる事がありますのでご注意下さい。
※誤って飲み込んだ場合、無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受けて下さい。目に入った場合、こすらず清水で充分洗浄し、異常があれば医師の診察を受けて下さい。
※ご使用時及びご使用後はしばらく換気して下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
※用途以外のご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629237MS-01
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17629237
2021-10-22
用途: 風呂場の目地補修
医療・福祉・介護関連業

風呂場の目地補修に使いました。べたつかずに施工しやすくきれいに出来ました。定期的に部分補修するなら十分の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする