ねじパテ 石膏ボード用

ねじパテ 石膏ボード用 - 建築の友ねじパテ 石膏ボード用 - 建築の友ねじパテ 石膏ボード用 - 建築の友ねじパテ 石膏ボード用 - 建築の友ねじパテ 石膏ボード用 - 建築の友
(4件のレビュー)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。

用途
ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。
下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
ホワイト成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水危険物の類別非危険物内容量1セット(10mL)
注意
※石膏ボードの壁面専用です。天井面や石膏ボード以外には使用できません。
※屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
※本品のみの使用で取付け物の荷重を保証できるものではありません。お客様のご使用環境に合わせて十分安全を確認して下さい。
※ねじを強い力で締めこむと、ねじパテが抜け落ちますのでゆっくり締めこんで下さい。
※乾燥すると40%程度体積が減少(へこみ)します。ねじ穴等をうめるためだけには別売の[クロスの穴うめ材スーパー]をご利用下さい。
※使用後はノズルの口をきれいに拭いて、ボトルの空気を押しだしてからキャップをしてください。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
※はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
※直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629246NG-01
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17629246
2024-05-28
用途: ビス穴の補修
インテリアデザインTOMOI建設業・工事業

どんなコーキングもですが、一度キャップをとると、すぐに硬化が始まり長持ちしない。

対象商品 : 17629246
2021-02-26
用途: タオル掛けねじ修理

元の状態に戻せて良かった。強度も結構あるのが嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 17629246
2017-04-05
用途: 石膏ボードの穴補修
学校法人五島育英会

チューブなので、適量を穴に充填できる点が良かった。さらに、手が汚れずに作業が出来た。

4が参考にしています
2019-01-16
用途: フック式のコートハンガーがグラグラになった時に
不動産業

アンカーを打ち込むのに失敗し、穴ができてしまったのですが、これを使ったら、アンカーを使わなくても一応固定されたのですが、アンカーをさらに使ったらより強度が増すのでしょうか。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする