ねじ穴ロック

ねじ穴ロック - 建築の友
(5件のレビュー)

ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。
ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。

用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級アズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性内容量1セット
注意
※作業中、本液があふれて垂れることがあります。液が付着して困る箇所や物(しみこんでしまう物や場所、床、穴以外の所など)には、事前に養生してください。
※パッケージ中面に詳しい使用方法がございますので、必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629264NL-01
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17629264
2021-11-15
用途: 石膏ボードの再利用時
サービス業

これは期待以上!石膏ボードを剥がすとき、どうしても割れや欠けができてしまうが、それを短時間でなかったコトにしてくれる。剥がし剤を使う場面が無かったが、どのタイミングが良かったのだろうか?

対象商品 : 17629264
2020-05-05
用途: ネギ穴の補修
有限会社ナカムラ不動産業

前回使用時の穴を補修して、今回使用するネジを使用しても
遜色なくネジの使用後もシッカリと固定できた。

対象商品 : 17629264
2020-09-11
用途: 石膏ボードにねじ入れ
不動産業

石膏ボードにねじロックを入れても回ってしまい、
しろい粉がボロボロ落ちるので購入。
頼りない石膏ボードのねじまわりが、がちっとなります。

1が参考にしています
対象商品 : 17629264
2019-07-22
用途: ドアクローザーのネジ穴補修
住商アグリビジネス株式会社

ドアクローザーを止めているネジ穴がボロボロになり、ネジが抜けてきているので補修に使用しました。
すぐに固まりますので作業も早く済み、しっかり固定できました。
天井は使用できないとの事でしたが、すぐに固まるので液垂れもしませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 17629264
2018-07-29
用途: 木製ドアの蝶番ねじ穴を修正

木製ドアの蝶つがいを止めているねじのゆるみを止めるために購入。耐久性は分かりませんが、きっちり固定されるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする