食器のシールはがし

食器のシールはがし - 建築の友

とうもろこし と さとうきび から生まれた100%天然成分の安心なシールはがしです。
100%天然成分なので、環境にもやさしい。除菌もできます。
手軽に使用できるペンタイプです。素早く浸透しシールをはがしやすくします。
拭き取る必要がないので、手を汚さず簡単です。
鼻につくいやな刺激臭がないので安心。(多少の臭いはあります。)
粘着剤を溶かさないので、広げずスッキリきれいに落とすことができます。
ペン先が削れても付属のペンチップと取り換えて使えます。
付属のヘラで除去しやすくなります。

成分食物性アルコールセット内容食器のシールはがし、取替ペンチップ、ヘラ内容量1セット(40mL)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※ヘラでシール等をはがす時、下地、素材に傷を付けないように注意して下さい。
※キャップを外す際は、液体が目にはいらないように顔から遠ざけて開けて下さい。
※手に付着した場合は、水または石鹸水で洗い落して下さい。
※衣服に付着した場合は、しみになる可能性がありますのですぐに水で洗い落して下さい。
※液が目に入った場合は、こすらず水で15分以上洗い、医師の診断を受けて下さい。
※換気をよくした状態でご使用下さい。
※使用後はキャップをし、直射日光を避け0℃以上で立てて保管して下さい。
※幼児が触らないところで保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629343SH-02
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする