建築の友
かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。
筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分
アルコール、染料、合成樹脂
セット内容
ダークブラウン、ブラック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.8mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(1cc×2本)
注意
※必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行って下さい。
※しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
※対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
※使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管して下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17627907
AH-24
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください