ナイスジョイント(SUS304)製ソケット

ナイスジョイント(SUS304)製ソケット - ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ソケット - ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ソケット - ONK(オーエヌ工業)

1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115

種類ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下内容量1個
注意
※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640026NJS13SU4031
2,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640053NJS30SU5253
5,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17640062NJS40SU5663
7,070
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640078NJS50SU6271
9,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640087NJS60SU7086
13,900
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640035NJS20SU4436
3,020
取扱い終了
返品不可
17640044NJS25SU4646
4,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする