ナイスジョイント(SUS304)製径違いソケット

ナイスジョイント(SUS304)製径違いソケット - ONK(オーエヌ工業)

1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115

種類ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下内容量1個
注意
※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L2'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640446NJRS20SU×13SU423631
2,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640455NJRS25SU×13SU434631
3,880
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640473NJRS30SU×13SU475331
5,020
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640482NJRS30SU×20SU495336
5,020
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640498NJRS30SU×25SU505346
5,020
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640507NJRS40SU×13SU516331
7,310
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640516NJRS40SU×20SU526336
7,310
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640525NJRS40SU×25SU536346
7,310
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640534NJRS40SU×30SU546353
7,310
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640543NJRS50SU×20SU557136
9,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640552NJRS50SU×25SU567146
9,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640568NJRS50SU×30SU577153
9,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640577NJRS50SU×40SU597163
9,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640586NJRS60SU×20SU628636
13,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640595NJRS60SU×25SU638646
13,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640604NJRS60SU×30SU648653
13,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640613NJRS60SU×40SU668663
13,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640622NJRS60SU×50SU678671
13,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640464NJRS25SU×20SU454636
3,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする