曜日別特売

ナイスジョイント(SUS304)製フランジアダプタ

ナイスジョイント(SUS304)製フランジアダプタ - ONK(オーエヌ工業)

1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115

種類ステンレス管用継手形状フランジ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力10K圧力1.0MPa以下温度(℃)標準品:-15~100(HNBR使用の場合)※80以上の高温水は、NJSR特殊ふっ素ゴムを推奨いたします。特殊品:MAX180(NJSR使用の場合)適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)3.5内容量1個
注意
※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
ボルト寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17641812NJFM13SU×15A443195M12×40(参考)
7,380
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641828NJFM20SU×15A483695M12×40(参考)
8,540
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641837NJFM20SU×20A4836100M12×25(参考)
8,540
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641846NJFM25SU×25A5246125M16×50(参考)
12,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641855NJFM30SU×25A5653125M16×50(参考)
15,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641864NJFM30SU×32A5653135M16×55(参考)
15,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641873NJFM40SU×32A5863135M16×55(参考)
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641882NJFM40SU×40A5863140M16×55(参考)
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641898NJFM50SU×40A6171140M16×55(参考)
23,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641907NJFM50SU×50A6171155M16×55(参考)
23,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641916NJFM50SU×65A7071175M16×60(参考)
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641925NJFM50SU×80A7571185M16×60(参考)
46,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641934NJFM50SU×100A8271210M16×60(参考)
58,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641943NJFM60SU×50A6686155M16×55(参考)
31,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641952NJFM60SU×65A6686175M16×60(参考)
31,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641968NJFM60SU×80A7986185M16×60(参考)
48,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17641977NJFM60SU×100A8486210M16×60(参考)
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする