ONK(オーエヌ工業)
ナイスジョイント 拡管機 セパレート型
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ
13SU~60SU
質量(kg)
(本体)18(アタッチメント一式)11.3
吐出圧力(MPa)
70
容量(W)
400
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ナイスジョイント以外の、メカニカル継手の拡管に使用すると不具合が生じます。※ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、パイプの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保できないので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17642887
NE4型
¥
732,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください