曜日別特売

ダンボール箱Wフルート(10枚入)

ダンボール箱Wフルート(10枚入) - 大阪魂
(17件のレビュー)
形状A式(みかん箱タイプ)紙厚(mm)約8フルートWライナーC5内容量1パック(10枚)
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
3辺合計(cm)
底面サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17649467-80A4
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
17649476-99B4
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
17649485-100A3
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
17649494-117A3
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
17649503-119B3
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
17649512-140B3
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17649467-25871984W-1- ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25871984ダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック1パック(10枚)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17649476-25871993W-2- ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25871993ダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック1パック(10枚)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17649485-25872009W-3- ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25872009ダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック1パック(10枚)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17649494-25872018W-4- ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25872018ダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック1パック(10枚)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17649503-25872027W-5- ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25872027ダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック1パック(10枚)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17649512-25872036W-6- ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25872036ダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック1パック(10枚)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17649503
2018-08-03
用途: 商品発送時
東京音響株式会社

適度なサイズと価格で利用しやすいです。しかし最近、大幅に値上げされた模様で残念です

対象商品 : 17649503
2018-06-25
用途: 園芸用苗の発送
農・林・水産業

丁寧な配送で迅速に届き、製品の質も高く満足しています。

対象商品 : 17649467
2018-05-30
用途: 海外への金型部品配送用
個人のお客様

品質に不満はありません。
海外向け発送は全てWフルートを使用しています。
A5 サイズの箱のバリエーションがあればさらに助かります。

対象商品 : 17649476
2018-06-18
用途: 玉葱を20玉をゆうパックで送るのにつかいました、
製造業

がっちりしていて強度には不安はなく梱包出荷できました、到着も中身は問題なく、きれいな状態でいい評価です。

対象商品 : 17649476
2017-11-22
用途: 金属部品の発送に使用。
有限会社相馬鉄工所

とてもしっかりしていて、ステープラ(大きいホッチキスみたいなもの)とガムテープを使えば、20Kg以上OKです。

対象商品 : 17649467
2017-11-11
用途: 電機部品客先あて出荷に使用
フジタ電業株式会社製造業

非常に使いやすい 次回発注の時に現物見てすぐわかるように寸法を
印刷してあると便利と思う

対象商品 : 17649485
2017-12-22
用途: 輸出梱包
卸売・小売業

荷物が20kgを超えるときがあるのですが、その時も箱がしっかりしてるのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17649494
2017-08-30
用途: 商品発送時

重量がかなりあるものを入れていますが、重ねても形が崩れずしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする