接地抵抗低減材(マジックアース)

接地抵抗低減材(マジックアース) - 大都工業
(3件のレビュー)

セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。
カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。

用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。電気抵抗値0.1Ωm外観灰白色セメント混合粉体曲げ強度(kg/cm2)20以上内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17783282ME-10
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17783282
2022-06-03
用途: アースの設置に

庭にアマチュア無線用の高周波アースを設置するため、アース棒を何本も打ち込みました。その際、この商品を利用しましたが、1m程度のアースではなかなか接地抵抗が下がりませんでした。次に工事することがありましたら、1m以上掘って、4m程度のアース棒を打ち込もうと思います。

対象商品 : 17783282
2021-05-01
用途: 接地作業時
建設業・工事業

抵抗値が少しは落ちましたが思ってたほどではなかったです。

対象商品 : 17783282
2020-08-26
用途: アース工事
恒川青果物店

袋に布テープが貼ってあり剥がすと、粉が出てきた。
低減効果は元々100Ωでしたが50Ω近くに下がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする