ニッコーエクステリア
水鉢 千段手洗鉢
味わい深い焼き色、たたずまい。どの器も使うほどにしっくりなじむ水鉢です。日本全国から厳選された逸品のわきものの水鉢は、庭に和の雰囲気をもたらします。
仕様
信楽焼、排水溝あり
付属品
排水金具(裏側ネジG1)
質量(kg)
5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ400×140
内容量
1個
注意
※商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17653317
GFM-7-SIRAYUKI
白雪
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17653326
GFM-7-YAMAFUBUKI
山吹
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。