ニッコーエクステリア
水鉢 利休信楽手洗鉢
味わい深い焼き色、たたずまい。どの器も使うほどにしっくりなじむ水鉢です。日本全国から厳選された逸品のわきものの水鉢は、庭に和の雰囲気をもたらします。
仕様
信楽焼重蔵窯製、排水溝あり
付属品
排水金具(裏側ネジパイプ径25mm)
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ400×140
内容量
1個
注意
※商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17653362
GFM-101-AME
雨流し灰釉
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17653378
GFM-101-AI
藍古
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17653387
GFM-101-AOSIRO
青白窯変
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。