曜日別特売

両面テープアプリケーターATG700

両面テープアプリケーターATG700 - 3M(スリーエム)

専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。

用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用)適合用途透明被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17658768ATG700
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする