曜日別特売

バンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用

バンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 - Kenvue
(1件のレビュー)

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。

用途
●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、
●高いクッション性で痛みを和らげる。
種別靴ずれ用寸法(mm)54×29タイプ靴ずれ用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825644-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

傷の治りが早いように感じます。会社の救急箱にいれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする