曜日別特売

G用端具(G-TNG)

G用端具(G-TNG) - ナカオ

G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。

用途交換用ゴムとして。仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通付属品ビストラスコ品番149-1482適合機種G型材質塩ビ内容量1組(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17658567-
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする