Aインテリアフェルト

Aインテリアフェルト - 北川工業
(1件のレビュー)

木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。

用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に種別耐震マット寸法(mm)180×250厚さ(mm)2質量(g)54内容量1個
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17657885IF-B5-BE特殊樹脂フェルトベージュ
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
17657876IF-B5-BKウール・特殊フェルトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17657885
2020-05-27
用途: 床、家具の傷防止

ノンスリップフェルトとのことで購入しましたが、実際には滑り止め機能の無いものでした。商品名の記載ミスの様で、すぐに返品に対応して頂きました。
滑り止め機能を有した「ノンスリップフェルト」の取り扱いもして頂けると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする