Eインテリアフェルト

Eインテリアフェルト - 北川工業Eインテリアフェルト - 北川工業

木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト

用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)4ベージュ内容量1個
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17657955IF-2525-BE25×2523
550
499
549(税込)
当日出荷
17657964IF-2925-BE29×2524
580
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする