北川工業
Hインテリアフェルト
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
用途
家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
形状
四角
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
180×250
質量(g)
87
内容量
1個
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17658016
IF-1825-BE
ベージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
17658025
IF-1825-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください