曜日別特売

LEDライン照明

LEDライン照明 - アイリスオーヤマLEDライン照明 - アイリスオーヤマLEDライン照明 - アイリスオーヤマ
定格電圧(V)100-100仕様屋内向け定格寿命(時間)40000色温度(K)3000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17659206LS060L30-V16
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17659215LS090L30-V110
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659224LS120L30-V112
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする