曜日別特売

アルミゲート(片開き・車庫用)

アルミゲート(片開き・車庫用) - 安全興業アルミゲート(片開き・車庫用) - 安全興業アルミゲート(片開き・車庫用) - 安全興業アルミゲート(片開き・車庫用) - 安全興業

コストを重視した、車庫用のアルミゲートです。
アルミ合金で軽くて丈夫です。また、アルマイト加工により錆びにくくきれいです。

幅(mm)3000、(閉じた時)300<クランプ含まず>高さ(mm)1200タイプ片開き材質アルミ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17661516H1200×W3000(片開き)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする