リングライトソケット ツイン+USB 12/24V

リングライトソケット ツイン+USB 12/24V - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

10~32Vまでの広い電圧範囲で使用可能。ソケット2連の増設ポート。

材質ABS、PC電圧(V)10~32コード長さ(m)1(セパレート)口数2発光色ブルー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×47×34USBポート数1USBポートDC5V・1.2A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17661534CE383
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17661534
2021-03-14
用途: ドライブレコーダーの電源に使用。
サービス業

大型車両のドライブレコーダーの電源として、12Vと24Vのどちらでも使用できるので助かります。二口のソケットに加え、USBも付いており、携帯電話の充電にも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする