ハクバ写真産業
SF-1 E/Lプリント用アルバム
バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数
ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)
35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)
仕様
30穴バインダー式アルバム
付属品
ネガシート
材質
PP・紙
表紙サイズ(mm)
W310×H322×D30
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17662146
-
ブルー
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17662155
-
ブラック
¥
3,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください