Dフロアタイル グリット PM-300

Dフロアタイル グリット PM-300 - TChicDフロアタイル グリット PM-300 - TChicDフロアタイル グリット PM-300 - TChicDフロアタイル グリット PM-300 - TChicDフロアタイル グリット PM-300 - TChicDフロアタイル グリット PM-300 - TChic
(2件のレビュー)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。

寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合内容量1箱(14枚)
注意
※焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17676672GRT-1
6,202
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676688GRT-2
6,202
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676697GRT-3
6,202
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676706GRT-4
6,202
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676715GRT-5
6,202
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676724GRT-6
6,202
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥550/税込¥605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 玄関フロアーのタイル張りに使用
製造業

色合いはいい感じでした。
カットするときに、表面が剥離するので注意が実用です。

対象商品 : 17676724
2018-07-25
用途: セカンドハウスの玄関ポーチに
製造業

厚さ・重さなど適度にあり結構しっかりしています。
また、表面の処理も光沢もありながら滑りずらくしかも汚れても洗えそうで気に入りました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする