Hフロアタイル グリット PM-630

Hフロアタイル グリット PM-630 - TChicHフロアタイル グリット PM-630 - TChicHフロアタイル グリット PM-630 - TChicHフロアタイル グリット PM-630 - TChicHフロアタイル グリット PM-630 - TChicHフロアタイル グリット PM-630 - TChic

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。

寸法(mm)294×594(実寸法)、300×600(目地共寸法)厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ300×600平シリーズグリットグリーン購入法適合内容量1箱(7枚)
注意
※焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17676916GRT-19
9,739
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676925GRT-29
9,739
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676934GRT-39
9,739
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676943GRT-49
9,739
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676952GRT-59
9,739
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17676968GRT-69
9,739
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする