曜日別特売

ミニエポ 水回り用

ミニエポ 水回り用 - 建築の友

水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化!
作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間)
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。

用途
浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。
浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
硬化時間
補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分まで
カッターで切れる→練り合わせてから約30分まで
穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
特性耐熱、耐水、耐薬品成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※使用中は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにして下さい。皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い落して下さい。
※かぶれなどのアレルギー症状が出た場合、本品とパッケージを持参のうえ、医師の診断を受け、以後は、使用しないで下さい。
※使用後は、必ず石鹸と水でよく手を洗って下さい。
※使用中や使用後しばらくは十分換気して下さい。
※残ったパテが他へ付着しないようにし、直射日光に当たらない涼しい所で保管して下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※廃棄する場合は、練り合わせて硬化させた状態で廃棄して下さい。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッソ樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには接着しませんので、使用できません。
※飼育水槽などの補修には使用できません。
※浴槽内の補修は皮膚に触れる箇所には使用しないで下さい。
※高価格品、貴金属、食器には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628512EP-M4
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする