モノタロウ

センターポンチ

センターポンチ - モノタロウセンターポンチ - モノタロウ
(71件のレビュー)
全長(mm)120先端径(mm)4材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17679043MSP
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17679043
2025-12-14
用途: 穴あけ作業
建設業・工事業

会社でたまにやる穴あけ作業の時に充分使える。サイズは少し小さい気もするが大きすぎると芯が見にくいのでいいかもしれない。

対象商品 : 17679043
2025-07-11
用途: パイプ孔開けの際に使用
便利軒とらたろうその他業種

車椅子のシート及びバックサポートの他台移植の際に使用。取り付けビス位置が、完全に一致しているわけではないので孔開け作業が発生。その時に手持ち工具にポンチがないことに気付き、モノタロウさんに発注。迅速な対応で助かりました。平板ならともかく、パイプ孔開けの時はポンチがないと厳しいですね…使用感としては全く問題ないです。でもこうやって、工具って一つずつ増えていくんですね。

2025-08-29
用途: 穴あけ、折損ボルト救出
エヌケーエフ建設業・工事業

センターポンチが欲しかった
先端がスマートでいいと思うよ。
素材が柔らかい気がするのは、私だけ?

2024-11-19
用途: 穴あけ時

今まではドライバー8本セットの穴あけ用(キリみたいな)を使っていました やはりドリル刃を当てるとズレるんです まだ使ってはいませんが、よさげ!です 手元に一つ一つ工具が揃っていくのは嬉しいです 今までモノタロウブランドで不満、チョー不満なものはありませんでした シロウトですがこれからもお世話になります

対象商品 : 17679043
2025-04-18
用途: 穴あけ加工の時

ひんぱんに 使う訳ではないですが、代用でなく 安いものでありがたい。

2025-02-12
用途: 鋼材の穴あけ

お値段が安かったのでそれほどの気持ちもなく選びましたが割にしっかりとしており部材にしっかり食いつきます。先端が丸くつぶれることもなくDIY程度なら十分です。

2024-10-20
用途: ハトメ打ち
横澤動物医院

レジャーシートにハトメを付けるために、購入しました。
ハトメパンチでやってみたのですが、大きなハトメだと上手く接合できませんでした。
こちらの商品でやってみたところ、上手く広がっってしっかりは止めが装着できました。
また、ドリル作業のセンターポイント打ちにも使えますので、安価ですが重宝します。

対象商品 : 17679043
2024-07-15
用途: ドリルの穴あけ位置決め
建設業・工事業

ポンチとしては普通に使えます。安いのも良いです。
クロムメッキで見た目は綺麗ですが、軍手等をしていると滑りやすくなるので、梨地になっていた方が良いと思う。先端の研磨が雑だったので、それと合わせて-2ポイントかな。
もうひとサイズ大きいのがあると良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする