新潟理研測範(RSK)
磁石式スコヤ形精密水準器
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途
吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。
感度
(1種)0.02/1m 4秒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
厚さ×横×縦(mm)
直角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17684783
150×0.02mm
1個
150
2.2
反射鏡無
35×153×160
2.2μm
¥
351,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17684792
200×0.02mm
1個
200
3.2
反射鏡付
40×200×200
3.0μm
¥
382,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17684808
250×0.02mm
1個
250
4.9
反射鏡付
41×250×250
3.7μm
¥
439,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20372878
150×0.02mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
150
2.2
反射鏡無
35×153×160
2.2μm
¥
367,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372887
200×0.02mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
200
3.2
反射鏡付
40×200×200
3.0μm
¥
398,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372896
250×0.02mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
250
4.9
反射鏡付
41×250×250
3.7μm
¥
455,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください