新潟理研測範(RSK)
LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途
ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。
寸法(mm)
150
質量(kg)
3.4
厚さ×横×縦(mm)
35×162×199
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
感度
直角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17684817
150×0.02
1個
(1種)0.02/1m 4秒
2.2μm
¥
455,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
17684826
150×0.05
1個
(2種)0.05/1m 10秒
3.7μm
¥
446,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
20372905
150×0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
(1種)0.02/1m 4秒
2.2μm
¥
471,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372914
150×0.05(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
(2種)0.05/1m 10秒
3.7μm
¥
462,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください