ミニレベル

ミニレベル - 新潟理研測範(RSK)ミニレベル - 新潟理研測範(RSK)

100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。

用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33質量(kg)0.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176848350.02mm1個0.02mm/m
182,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
176848440.05mm1個0.05mm/m
181,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
203729230.02mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.02mm/m
198,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
203729320.05mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.05mm/m
197,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする