新潟理研測範(RSK)
T形 精密水準器
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途
平面度の測定に最適。
質量(kg)
1.9
全長(mm)
200
横(mm)
150
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
感度
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17684853
0.05mm
1個
0.05mm
-
¥
184,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
17684862
0.1mm
1個
0.1mm
-
¥
166,100
取扱い終了
20372948
0.05mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0.05mm
一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372957
0.1mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0.1mm
一般校正
¥
182,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください