曜日別特売

I形直角定規 1級

I形直角定規 1級 - 新潟理研測範(RSK)
種類直角定規
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長片の全長(mm)
底面の全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17685045100mm1個10070625100
42,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685054150mm1個150100830150
62,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685063200mm1個2001301035200
98,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685072250mm1個2501651040250
134,000
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685088300mm1個3002001540300
195,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
20373133100mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台10070625100
58,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373142150mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台150100830150
78,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373158200mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台2001301035200
114,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373167250mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台2501651040250
150,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373176300mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台3002001540300
211,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1768502750mm1個504041650
36,000
取扱い終了
1768503675mm1個755041875
36,000
取扱い終了
2037311550mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台504041650
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
2037312475mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台755041875
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする