新潟理研測範(RSK)
I形直角定規 2級
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
用途
直角度検査、校正。
種類
直角定規
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長片の全長(mm)
底面の全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17685115
100mm
1個
100
70
6
25
100
¥
36,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685124
150mm
1個
150
100
8
30
150
¥
49,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685133
200mm
1個
200
130
10
35
200
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685142
250mm
1個
250
165
10
40
250
¥
111,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685158
300mm
1個
300
200
15
40
300
¥
154,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20373203
100mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
100
70
6
25
100
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373212
150mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
150
100
8
30
150
¥
65,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373228
200mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
200
130
10
35
200
¥
92,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373237
250mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
250
165
10
40
250
¥
127,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373246
300mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
300
200
15
40
300
¥
170,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17685097
50mm
1個
50
40
4
16
50
¥
29,000
取扱い終了
17685106
75mm
1個
75
50
4
18
75
¥
29,000
取扱い終了
20373185
50mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
50
40
4
16
50
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373194
75mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
75
50
4
18
75
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください