新潟理研測範(RSK)
ナイフ形ストレートエッヂ
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途
真直、平面度の測定。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長×幅W(mm)
真直度(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17685343
100mm
1個
100×24
1.4
100
0.16
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685352
125mm
1個
125×25
1.5
125
0.19
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685368
150mm
1個
150×25
1.6
150
0.24
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
17685377
200mm
1個
200×30
1.8
200
0.4
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685386
250mm
1個
250×30
2.0
250
0.45
¥
54,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685395
300mm
1個
300×32
2.2
300
0.65
¥
63,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685334
80mm
1個
80×23
1.3
80
0.14
¥
22,000
取扱い終了
20373422
80mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
80×23
1.3
80
0.14
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373438
100mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
100×24
1.4
100
0.16
¥
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373447
125mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
125×25
1.5
125
0.19
¥
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373456
150mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
150×25
1.6
150
0.24
¥
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373465
200mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
200×30
1.8
200
0.4
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373474
250mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
250×30
2.0
250
0.45
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373483
300mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
300×32
2.2
300
0.65
¥
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください