HARAX(ハラックス)
愛菜号
(1件のレビュー)
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(高さ)(mm)
300
荷台寸法(長さ)(mm)
740~1050
荷台寸法(幅)(mm)
340~560
ハンドル高さ(mm)
810
タイヤサイズ
直径:約213mm
タイヤ幅(mm)
170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)
395
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680233
CH-950A
763-1481
9.2
エアータイヤ(2.50-4A)
¥
40,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17680242
CH-950NA
763-1499
11.2
ノーパンクタイヤ(2.50-NA)
¥
44,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください