愛菜号 ショートボディ

愛菜号 ショートボディ - HARAX(ハラックス)愛菜号 ショートボディ - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。

最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)295内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680258CH-8507.3エアータイヤ(2.50-4T)
38,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680267CH-850N7.0ノーパンクタイヤ(2.50-4N)
40,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680267
2020-12-05
用途: 観光いちご園としていちご狩りを行っています。イチゴの葉かきや芽かきなどの栽培管理に台車として重宝しています。
杉山いちご園農・林・水産業

いろいろなサイズがあり、今回はショートボディのノーパンクタイヤ仕様を購入しました。これに長方形の桶を乗せて、ランナー取りや葉かき、芽かき作業時の取り回しもちょうどよい大きさで効率的な作業ができ重宝していますす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする