曜日別特売

愛菜号 14インチタイヤ

愛菜号 14インチタイヤ - HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ - HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ - HARAX(ハラックス)

タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680294CH-1400100740~1050340~560
44,100
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする