曜日別特売

愛菜号 ショートボディ14インチタイヤ

愛菜号 ショートボディ14インチタイヤ - HARAX(ハラックス)愛菜号 ショートボディ14インチタイヤ - HARAX(ハラックス)

ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

最大積載量(kg)80質量(kg)6.6荷台寸法(高さ)(mm)435荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)800タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)360内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680303CH-1300
44,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする