愛菜号 コンテナ1個用

愛菜号 コンテナ1個用 - HARAX(ハラックス)愛菜号 コンテナ1個用 - HARAX(ハラックス)

コンテナ1個用のハウスカーです。

最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤ幅(mm)325内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
タイヤタイプ
質量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680452CH-50060エアータイヤ(2.50-4T)6.6520380
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680468CH-500N60ノーパンクタイヤ(2.50-4N)6.3520380
25,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする